›

XT5S 400 BREAKING PART 4P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100556R1
Cod. Produttore 1SDA100556R1
Cod. EAN 8056221006323

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Interruttore a 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 400 A
  • Terminali frontali fissi
  • Marcatura CE: 2019
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibile con protezione RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

XT5S 400 BREAKING PART 4P F F