Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT3N160TMGN
Cod. Produttore
XT3N160TMGN
Cod. EAN
8015644021689

Informazioni di prodotto

XT3N 250 TMG 160-480 4p F F InN=100%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 160-480 A FULLY RATED NEUTRAL

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 112 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 480 A

Serie

SACE Tmax XT