› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare XT3N 250A impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068070R1
Cod. Produttore 1SDA068070R1

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Interruttore: 4 poli, fissaggio fisso
  • Corrente nominale: 250-2500 A
  • Rilascio termomagnetico: TMD R
  • Neutro: Neutro pienamente dimensionato
  • Terminali: Collegamenti frontali
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo XT3N 250 TMD è un interruttore modulare della serie SACE Tmax XT, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici. È caratterizzato da una corrente nominale di 250 A e un'elevata capacità di interruzione, con valori di corrente di corto circuito fino a 100 kA a 415 V AC. Il prodotto è dotato di un meccanismo di manovra intuitivo con posizioni chiaramente indicate (OFF, ON, TRIPPED) per una gestione semplice e sicura. La struttura compatta e modulare consente un'installazione agevole in quadri elettrici, con possibilità di montaggio sia con che senza mostrina, e accessori opzionali per il fissaggio. È previsto l'uso obbligatorio di copriterminali HTC per l'impiego con barre non isolate fino a 480 V, garantendo sicurezza e conformità alle normative. Le dimensioni e i dettagli tecnici sono ottimizzati per un'installazione efficiente e affidabile in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

17,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare XT3N 250A impianti elettrici