›

XT2H 160 EKIP C DIP LSI IN63A 4PFF

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H63LSI4
Cod. Produttore XT2H63LSI4
Cod. EAN 8015644018009

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 4
  • Tipo di rilascio: LSI (termico-magnetico)
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Interruttore: Tmax XT2H 160

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

XT2H 160 EKIP C DIP LSI IN63A 4PFF