Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA074648R1
Cod. Produttore
1SDA074648R1
Cod. EAN
8015644786250

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 480 V
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMF
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Dimensioni: Altezza 120 mm, Larghezza 73 mm
  • Certificazioni: UL/CSA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT1N 125 TMF 125-1250 3 poli, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con tecnologia a installazione fissa, garantisce affidabilità e sicurezza operativa. Il dispositivo è dotato di raccordo a bullone per il collegamento elettrico principale, con una portata nominale di 125 A e capacità di interruzione fino a 1250 A. È indicato per l’uso con cavi o barre isolate, con obbligo di montaggio di copriterminali HTC in caso di barre non isolate con tensione fino a 480 V. L’interruttore è conforme agli standard UL e CSA, con dimensioni compatte che ne facilitano l’installazione in quadri elettrici da incasso. La struttura robusta e le regolazioni termomagnetiche assicurano protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 125-1250 A

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

347 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore termomagnetico trifase fisso 125A UL/CSA per impianti elettrici