Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA074646R1
Cod. Produttore
1SDA074646R1
Cod. EAN
8015644786236

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 480 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Portata termomagnetica: 100-1000 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMF R
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Conformità: UL/CSA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT1 125A 3 poli, caratterizzato da una portata nominale di 125A e capacità di interruzione fino a 1250A. Progettato per installazioni fisse, è dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile. L’apparecchio supporta l’uso con cavi o barre isolate ed è compatibile con barre non isolate fino a 480V, richiedendo in questo caso l’installazione obbligatoria di copriterminali HTC. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni di protezione e affidabilità nel tempo. La struttura compatta e le dimensioni ottimizzate facilitano l’installazione in quadri elettrici con spazio limitato, mantenendo standard di sicurezza e conformità alle normative UL e CSA. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 100-1000 A

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

347 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore termomagnetico 3 poli 125A UL/CSA impianti industriali