Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
sganciatore di tensione opzionale
numero di poli
4
bloccabile
adatto per montaggio distributore
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
160 A
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
resistenza a corrente di breve durata Icw
2 kA
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
colore dell’elemento di azionamento
bianco
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
azionamento a motore opzionale
corrente nominale permanente Iu
esecuzione come interruttore principale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te