Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1C160TMD4
Cod. Produttore
XT1C160TMD4
Cod. EAN
8015644013028

Informazioni di prodotto

XT1C 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione elevata, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 1600 A. Dotato di quattro poli, garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e continuità operativa grazie alla sua tecnologia avanzata e alla costruzione robusta. La configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600A con rilascio termomagnetico per impianti industriali e civili

€ 692,51 x 1 Tn.
(Tn.)