Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS608B1PCL2
Cod. Produttore
XS608B1PCL2
Cod. EAN
3389119641500

Informazioni di prodotto

XS6 M8 Sn 2.5mm PNP NO+NC L2 12-24Vdc
Descrizione del produttore: Il TEXS608B1PCL2 è un sensore di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con un design robusto e un collegamento elettrico tramite cavo radiale, offre un'uscita di commutazione versatile grazie alla sua configurazione PMP/PNP. Questo modello presenta un contatto di apertura e si monta facilmente in condizioni meccaniche allineate. Ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, il TEXS608B1PCL2 è perfetto per ambienti di lavoro esigenti.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

61 mm

diametro del sensore

8 mm

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

2500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

2.5 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

XS6 M8 SN 2.5MM PNP NO+NC L2 12-24V