› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

XILEMA SYSTEM ALIM.BICONN. ALL.LUC

Cod. Rexel L19112
Cod. Produttore 9112
Cod. EAN 8033913279234

Informazioni principali

  • Serie: XILEMA SYSTEM
  • Alimentazione: BICONN
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Versatilità: Elevata
  • Design integrato: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XILEMA SYSTEM ALIM.BICONN. ALL.LUCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
XILEMA SYSTEM ALIM.BICONN. ALL.LUC