› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

XILEMA sospensione 25W bianco design moderno illuminazione interni residenziale e ufficio

Cod. Rexel L17773
Cod. Produttore 7773
Cod. EAN 8056534591936

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Sospensione
  • Applicazioni: Interni
  • Design: Elegante
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Lunga
  • Serie: XILEMA

Descrizione del prodotto

Scopri il nostro innovativo XILEMA SOSP.25W B.CO RAGG, un prodotto progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo di illuminazione è dotato di una potenza di 25 watt, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme per ogni ambiente. La sua struttura in bianco conferisce un aspetto moderno e raffinato, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il XILEMA è progettato per resistere nel tempo e per garantire una lunga durata. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di adattarlo facilmente a diverse applicazioni. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'illuminazione di interni, sia in ambito domestico che in uffici. Con il suo design elegante e funzionale, il XILEMA SOSP.25W B.CO RAGG si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, offrendo non solo luce, ma anche stile e raffinatezza. Descrizione del produttore: Scopri il nostro innovativo XILEMA SOSP.25W B.CO RAGG, un prodotto progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo di illuminazione è dotato di una potenza di 25 watt, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme per ogni ambiente. La sua struttura in bianco conferisce un aspetto moderno e raffinato, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il XILEMA è progettato per resistere nel tempo e per garantire una lunga durata. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di adattarlo facilmente a diverse applicazioni. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'illuminazione di interni, sia in ambito domestico che in uffici. Con il suo design elegante e funzionale, il XILEMA SOSP.25W B.CO RAGG si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, offrendo non solo luce, ma anche stile e raffinatezza.
XILEMA sospensione 25W bianco design moderno illuminazione interni residenziale e ufficio