›

XILEMA PIANT.MURO 25W B.CO RAGG.

Cod. Rexel L17777
Cod. Produttore 7777
Cod. EAN 8056534591974

Informazioni principali

  • Potenza: 25 watt
  • Colore corpo: bianco
  • Tipo montaggio: a muro
  • Consumo: contenuto
  • Design: compatto
  • Illuminazione: diffusa
  • Applicazione: interni
  • Serie: Xilema

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da parete Xilema con potenza di 25 watt, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il corpo illuminante è di colore bianco, ideale per integrarsi armoniosamente in diversi ambienti interni. Questa soluzione luminosa è pensata per garantire un'illuminazione efficace e un consumo energetico contenuto, adatta a spazi che richiedono una luce diffusa e piacevole. La lampada è progettata per un montaggio a muro, offrendo praticità e versatilità nell'installazione.
XILEMA PIANT.MURO 25W B.CO RAGG.