›

XILEMA APPL.M 17W B.CO RAGG

Cod. Rexel L17765
Cod. Produttore 7765
Cod. EAN 8056534591851

Informazioni principali

  • Potenza: 17 W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Lampada da applicare
  • Applicazione: Interni
  • Consumo: Energia contenuta
  • Design: Moderno e discreto
  • Affidabilità: Materiali di qualità
  • Serie: Xilema

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da applicare Xilema con potenza di 17 watt e finitura bianca, progettata per offrire un'illuminazione efficace e moderna. Ideale per ambienti interni, combina funzionalità e design discreto, garantendo un'illuminazione uniforme e un consumo energetico contenuto. Realizzata con materiali di qualità, è adatta per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo.
XILEMA APPL.M 17W B.CO RAGG