›

XENIA-F 7 13W+AL.L619 IP67 AN

Cod. Rexel L182492M50
Cod. Produttore 82492M50
Cod. EAN 8033913385058

Informazioni principali

  • Potenza: 7-13 watt
  • Alimentatore: integrato L619
  • Grado protezione: IP67
  • Applicazione: esterni/difficili
  • Design: robusto e affidabile
  • Uso: professionale illuminazione
  • Serie: XENIA-F
  • Resistenza: polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada XENIA-F da 7 a 13 watt con alimentatore integrato L619, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di grado di protezione IP67, offre resistenza ottimale contro polvere e acqua, rendendola ideale per ambienti esterni o condizioni difficili. Il design robusto assicura affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica, soddisfacendo le esigenze di applicazioni professionali nel settore dell'illuminazione elettrica.
XENIA-F 7 13W+AL.L619 IP67 AN