›

XENIA-F 6 7W+AL.L359 IP67 AN

Cod. Rexel L182491W50
Cod. Produttore 82491W50
Cod. EAN 8033913385010

Informazioni principali

  • Potenza: 7 watt
  • Finitura: Alluminio
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: XENIA-F 6
  • Efficienza luminosa: Costante
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Ambienti difficili
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada XENIA-F 6 da 7 watt con finitura in alluminio, progettata per garantire un'elevata resistenza grazie al grado di protezione IP67. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata anche in ambienti difficili, offre un'efficienza luminosa costante e una struttura robusta. La combinazione di materiali di qualità e protezione avanzata assicura prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo.
XENIA-F 6 7W+AL.L359 IP67 AN