›

XENIA-F 6 7W+AL.L359 IP67 AN

Cod. Rexel L182491W20
Cod. Produttore 82491W20
Cod. EAN 8033913385003

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione: IP67
  • Uso: Esterno
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Efficienza: Illuminazione affidabile
  • Serie: XENIA-F 6
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada XENIA-F 6 da 7W è caratterizzata da un corpo in alluminio che garantisce robustezza e durata nel tempo. Con un grado di protezione IP67, è ideale per installazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile, combinando materiali di alta qualità con prestazioni energetiche contenute.
XENIA-F 6 7W+AL.L359 IP67 AN