› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

XENIA-A PRO 18W 22W LED IP67 Illuminazione Industriale Resistente

Cod. Rexel L181467N07
Cod. Produttore 81467N07
Cod. EAN 8033913265060

Informazioni principali

  • Potenza: 22W
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: XENIA-A PRO 18
  • Finitura: Alluminio
  • Temperatura colore: L919
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Resa colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

XENIA-A PRO 18 22W+AL.L919 IP67 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: XENIA-A PRO 18 22W+AL.L919 IP67 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
XENIA-A PRO 18W 22W LED IP67 Illuminazione Industriale Resistente