›

XENIA-A 5 33W S/ALI.L1519 IP67 AN

Cod. Rexel L181621N07
Cod. Produttore 81621N07
Cod. EAN 8033913120727

Informazioni principali

  • Potenza: 33 watt
  • Grado protezione: IP67
  • Corpo: Alluminio
  • Serie: XENIA-A 5
  • Uso: Esterni/difficili
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Illuminazione: Uniforme
  • Dissipazione: Ottimale calore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED XENIA-A da 33 watt con grado di protezione IP67, progettata per garantire elevata resistenza a polvere e acqua. Il corpo in alluminio assicura durabilità e dissipazione ottimale del calore. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti esterni o difficili. La tecnologia avanzata offre un'illuminazione efficiente e uniforme, contribuendo al risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce.
XENIA-A 5 33W S/ALI.L1519 IP67 AN