›

XENIA-A 1 7W S/ALI.L359 IP67 AN

Cod. Rexel L181453N07
Cod. Produttore 81453N07
Cod. EAN 8033913107100

Informazioni principali

  • Potenza: 7 watt
  • Attacco: S/ALI.L359
  • Grado protezione: IP67
  • Resistente a: polvere e acqua
  • Uso: ambienti difficili
  • Durata: lunga vita operativa
  • Struttura: robusta
  • Serie: XENIA-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada XENIA-A da 7 watt con attacco S/ALI.L359, caratterizzata da un grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, offre un'illuminazione efficiente e sicura in ambienti difficili. La struttura robusta assicura protezione e lunga vita operativa, ideale per installazioni che necessitano di componenti resistenti agli agenti esterni.
XENIA-A 1 7W S/ALI.L359 IP67 AN