› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

XENIA 2.0 8 12L S/ALI.L1230 IP66 AN

Cod. Rexel L193785N07
Cod. Produttore 93785N07
Cod. EAN 8056534987692

Informazioni principali

  • Serie: XENIA 2.0
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Alluminio
  • Numero LED: 8 12L
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato
  • Colore: AN (Anodizzato)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XENIA 2.0 8 12L S/ALI.L1230 IP66 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
XENIA 2.0 8 12L S/ALI.L1230 IP66 AN