› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

XENIA 2.0 8 12L S/ALI.L1230 IP66 AN

Cod. Rexel L193785W07
Cod. Produttore 93785W07
Cod. EAN 8056534987746

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: XENIA 2.0
  • Numero LED: 8
  • Flusso luminoso: 12L
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: AN (Antracite)
  • Tipo montaggio: S/ALI (Senza Ali)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XENIA 2.0 8 12L S/ALI.L1230 IP66 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
XENIA 2.0 8 12L S/ALI.L1230 IP66 AN