› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

XENIA 2.0 7 9L S/ALIM.L930 IP66 AN

Cod. Rexel L193755W07
Cod. Produttore 93755W07
Cod. EAN 8056534987548

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: XENIA 2.0
  • Alimentazione: L930
  • Materiale: Alluminio
  • Potenza: 7 9L
  • Uso: Esterno
  • Colore: AN (Anodizzato)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XENIA 2.0 7 9L S/ALIM.L930 IP66 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
XENIA 2.0 7 9L S/ALIM.L930 IP66 AN