›

XENIA 2.0 45W 30L DALI 1530 LED IP66 illuminazione industriale esterna

Cod. Rexel L181716W07
Cod. Produttore 81716W07
Cod. EAN 8033913128792

Informazioni principali

  • Potenza: 45W
  • Flusso luminoso: 1530 lm
  • Grado protezione: IP66
  • Alimentazione: DALI
  • Capacità: 30L
  • Serie: XENIA 2.0
  • Colore: AN (Alluminio Naturale)
  • Efficienza: LED integrato

Descrizione del prodotto

XENIA 2.0 45 30L DALI 1530 IP66 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: XENIA 2.0 45 30L DALI 1530 IP66 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
XENIA 2.0 45W 30L DALI 1530 LED IP66 illuminazione industriale esterna