›

XENIA 2.0 35 30L ON/OF.1530 IP66 AN

Cod. Rexel L181706N08
Cod. Produttore 81706N08
Cod. EAN 8033913127009

Informazioni principali

  • Serie: XENIA 2.0
  • Dimensioni: 35x30 cm
  • Grado protezione: IP66
  • Funzione: ON/OFF integrato
  • Materiale: resistente e robusto
  • Uso: interno ed esterno
  • Protezione: impermeabile e antipolvere
  • Applicazioni: ambienti impegnativi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola elettrica L181706N08 è progettata per garantire protezione e funzionalità avanzata in ambienti impegnativi. Realizzata con materiali resistenti, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione dalla polvere, ideale per installazioni sia interne che esterne. Il modello XENIA 2.0 da 35x30 cm è dotato di un sistema ON/OFF integrato che facilita il controllo e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design pratico la rendono una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo.
XENIA 2.0 35 30L ON/OF.1530 IP66 AN