›

XENIA 2.0 30 SMD ON/OF.L1530 IP66 A

Cod. Rexel L181695W00
Cod. Produttore 81695W00
Cod. EAN 8033913126019

Informazioni principali

  • LED: 30 SMD
  • Comando: ON/OFF integrato
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Esterno/umido
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Serie: XENIA 2.0
  • Luce: Intensa e uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada XENIA 2.0 30 SMD ON/OFF L1530 è un apparecchio di illuminazione progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di 30 LED SMD, offre una luce intensa e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente. Il grado di protezione IP66 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni esterne o in ambienti umidi. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e versatile, mentre il comando ON/OFF integrato permette un controllo immediato della luce. Questa lampada rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.
XENIA 2.0 30 SMD ON/OF.L1530 IP66 A