› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

XENIA 2.0 29 SMD Sorgente LED Alluminio 1530mm IP66 Illuminazione Esterna Industriale

Cod. Rexel L181696N20
Cod. Produttore 81696N20
Cod. EAN 8033913126132

Informazioni principali

  • Serie: XENIA 2.0
  • Tipo LED: 29 SMD
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: AN (Antracite)
  • Lunghezza: 1530 mm
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

XENIA 2.0 29 SMD S/AL.L1530 IP66 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: XENIA 2.0 29 SMD S/AL.L1530 IP66 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
XENIA 2.0 29 SMD Sorgente LED Alluminio 1530mm IP66 Illuminazione Esterna Industriale