›

XENIA 2.0 18 SMD ON/OF.L1230 IP66 A

Cod. Rexel L194023W00
Cod. Produttore 94023W00
Cod. EAN 8056534988606

Informazioni principali

  • LED: 18 SMD
  • Interruttore: ON/OFF
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Esterni
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: XENIA 2.0
  • Illuminazione: Uniforme ed efficiente
  • Durata: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada XENIA 2.0 è una soluzione di illuminazione professionale caratterizzata da 18 LED SMD che garantiscono un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di interruttore ON/OFF, offre praticità e controllo diretto. Il grado di protezione IP66 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola ideale per ambienti esterni e condizioni difficili. Il design compatto e robusto la rende adatta per installazioni in vari contesti, offrendo affidabilità e durata nel tempo.
XENIA 2.0 18 SMD ON/OF.L1230 IP66 A