› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

XENIA 2.0 18 SMD ON/OF.L1230 IP66 A

Cod. Rexel L194023W90
Cod. Produttore 94023W90
Cod. EAN 8056534988644

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo LED: 18 SMD
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: XENIA 2.0
  • Lunghezza: 1230 mm
  • Classe energia: A
  • Applicazione: Uso esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XENIA 2.0 18 SMD ON/OF.L1230 IP66 ALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
XENIA 2.0 18 SMD ON/OF.L1230 IP66 A