›

XENIA 2.0 17 SMD ON/OFF L930 IP66 A

Cod. Rexel L194020W00
Cod. Produttore 94020W00
Cod. EAN 8033913022922

Informazioni principali

  • LED: 17 SMD
  • Funzione: ON/OFF
  • Classe protezione: IP66
  • Serie: XENIA 2.0
  • Consumo: ridotto
  • Illuminazione: uniforme
  • Uso: esterno
  • Design: robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XENIA 2.0 17 SMD ON/OFF L930 IP66 A è un apparecchio elettrico progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotato di 17 LED SMD, offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un consumo energetico ridotto. Il dispositivo include una funzione ON/OFF per un controllo semplice e immediato. La classe di protezione IP66 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni o condizioni difficili. Il design robusto e le caratteristiche tecniche lo rendono una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance elevate.
XENIA 2.0 17 SMD ON/OFF L930 IP66 A