›

XENIA 2.0 16 SMD ON/OFF L630 IP66 A

Cod. Rexel L193689W00
Cod. Produttore 93689W00
Cod. EAN 8056534986947

Informazioni principali

  • LED: 16 SMD
  • Interruttore: ON/OFF integrato
  • Grado protezione: IP66
  • Consumo: Energia ridotta
  • Applicazione: Esterni
  • Struttura: Robusta
  • Design: Funzionale
  • Serie: L630

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada XENIA 2.0 è un apparecchio di illuminazione elettrica caratterizzato da 16 LED SMD che garantiscono un'efficienza luminosa elevata e un consumo energetico ridotto. Dotata di interruttore ON/OFF integrato, offre praticità e facilità d'uso. Il modello L630 presenta un grado di protezione IP66, che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua potenti, rendendola ideale per ambienti esterni o condizioni atmosferiche difficili. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono una soluzione affidabile per chi cerca un prodotto duraturo e performante nel settore dell’illuminazione elettrica.
XENIA 2.0 16 SMD ON/OFF L630 IP66 A