Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLE3838342
Cod. Produttore
XCSLE3838342
Cod. EAN
3666916047897

Informazioni di prodotto

int. sic. plastica XCSLE - 6 NC - apertura lenta - 1 ingr.filett. M20 - 230 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSLE3838342 è un dispositivo della gamma XCS SLIM PLASTIC, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Realizzato in plastica resistente, questo prodotto presenta un design compatto e funzionale. Dotato di un indicatore di stato, offre una chiara visibilità delle operazioni in corso. Adatto per funzioni di sicurezza, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per diversi ambienti di lavoro.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

230 ... 230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

XCS SLIM PLASTIC 6NC M20 220 24