Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLE2727512
Cod. Produttore
XCSLE2727512
Cod. EAN
3666916047989

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione elettromagnete: 24 V AC/DC
  • Contatti: 2 NC, apertura lenta
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Corrente nominale: 0,55 A a 24 V DC
  • Durata meccanica: 1 milione cicli
  • Materiale: Plastica (PA)
  • Dimensioni (LxPxA): 44x51x205 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il selettore di interblocco di sicurezza protegge gli operatori della macchina arrestando la macchina all'apertura della protezione o della porta, ritirando l'attuatore collegato alla protezione della macchina dalla testa del selettore. Presenta 2 contatti normalmente chiusi, ad apertura lenta, simultanei; contatto normalmente chiuso con funzionamento di apertura positivo. È un selettore di interblocco con corrente nominale di funzionamento di 0,55A a 24V, 0,75A a 240V e una corrente termica convenzionale in involucro di 4A. È dotato di morsetto a molla per il collegamento elettrico e 3 ingressi filettati per M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. Presenta una testa a torretta azionata a chiave. Offre una durata meccanica di circa 1 milioni di cicli e 10 cicli/minuto, per la massima durata. Dimensioni: 44 mm (larghezza) x 51 mm (profondità) x 205 mm (altezza); peso 0,53 kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono una protezione di zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. Esempi: il confezionamento, la movimentazione, la robotica, le macchine utensili, le presse e il settore automobilistico. Il prodotto è certificato UL, TÜV e CSA. È conforme alle norme UL 508, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN 1088/ISO 14119 e CSA C22.2 No 14. Il selettore di interblocco di sicurezza è progettato appositamente per applicazioni di protezione delle macchine e fornisce una soluzione ideale per il blocco o l'interblocco di protezioni mobili associate a macchinari industriali.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS