Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLE2727332
Cod. Produttore
XCSLE2727332
Cod. EAN
3666916048009

Informazioni di prodotto

int. sic. plastica XCSLE - 4 NC - apertura lenta - 1 ingr.filett. M20 - 120 V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza compatto in plastica, progettato per applicazioni industriali. Dotato di quattro contatti normalmente chiusi (4NC) e predisposizione per collegamento M20, garantisce un'installazione semplice e sicura. Il design slim permette un ingombro ridotto, ideale per spazi limitati. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è adatto a impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione. La configurazione a 110 mm di lunghezza assicura compatibilità con diversi sistemi elettrici.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

120 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

XCS SLIM PLASTIC 4NC M20 110 12