Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLE3737512
Cod. Produttore
XCSLE3737512
Cod. EAN
3666916047910

Informazioni di prodotto

interblocco di sicurezza in plastica A VEC U 4 USCITE 2F M20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza XCS slim con custodia in plastica resistente, dotato di 4 contatti NC e 2 contatti NO. Progettato per un montaggio con filettatura M20, garantisce un'elevata affidabilità e protezione IP67/66 contro polvere e acqua. Adatto per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e preciso, con tensione nominale di 24 V e capacità di commutazione fino a 0,75 A in AC e 0,5 A in DC. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e lunga durata anche in ambienti gravosi.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS