Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLE3535312
Cod. Produttore
XCSLE3535312
Cod. EAN
3666916047972

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione solenoide: 24 V AC/DC
  • Contatti principali: 1 NC + 2 NO
  • Ingressi cavo: 3 M20 x 1.5
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Corrente nominale: 0.55 A a 24 V DC
  • Materiale corpo: Poliammide (PA)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza XCSLE con azionamento a chiave per porte di protezione con blocco tramite solenoide ha una testa a torretta regolabile e un robusto corpo in poliammide sottile con rivestimento rosso. Ha inoltre 3 ingressi che consentono un'installazione flessibile. Presenta contatti principali break-before-make (ad apertura lenta) con azionamento a chiave, 2 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi; gli stati di contatto vengono indicati quando la chiave è inserita. Presenta, inoltre, contatti ausiliari, 2 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi, azionati dal solenoide; gli stati di contatto vengono indicati quando il solenoide non è alimentato. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 500 000. Il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS