Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLE2525512
Cod. Produttore
XCSLE2525512
Cod. EAN
3666916048054

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Corrente nominale: 0,55 A DC, 0,75 A AC
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale: Plastica (PA)
  • Contatti: 2NC + 2NO, slow break
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni: 205x44x51 mm (HxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovo interruttore XCS SLIM PLASTIC 2NC 2NO M20 24V, un prodotto della rinomata famiglia Preventa XCS. Realizzato in plastica di alta qualità, questo interruttore è progettato per garantire funzioni di sicurezza affidabili. Con un indicatore di stato integrato, offre un monitoraggio semplice e immediato. La sua tecnologia basata sul principio della corrente parassita assicura un blocco di sicurezza efficace. Questo interruttore è un'ottima scelta per applicazioni elettriche sicure e performanti.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS