Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLE2525542
Cod. Produttore
XCSLE2525542
Cod. EAN
3666916048030

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione solenoide: 230 V AC
  • Tipo contatti: 2 NC + 2 NO
  • Materiale: Plastica
  • Protezione IP: IP66/IP67
  • Corrente nominale: 15 A max
  • Dimensioni (HxLxP): 205x44x51 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSLE2525542 è un interruttore XCS SLIM in plastica, progettato per garantire prestazioni sicure ed efficienti. Con due contatti normalmente chiusi e due normalmente aperti, è perfetto per applicazioni che richiedono un monitoraggio affidabile. La sua costruzione in plastica lo rende leggero e resistente, mentre l'indicatore di stato assicura un facile controllo delle operazioni. Questo dispositivo è idoneo per funzioni di sicurezza, rendendolo una scelta ideale per ambienti industriali e commerciali.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

230 ... 230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS