Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLE2525332
Cod. Produttore
XCSLE2525332
Cod. EAN
3666916048078

Informazioni di prodotto

int. sic. plastica 2 NC + 2 NA - apert.lenta - 1 ingr.filett. M20 - 120 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSLE2525332 è un dispositivo della famiglia XCS, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di sicurezza. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta un design slim che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotato di 2 contatti normalmente chiusi e 2 normalmente aperti, questo articolo è ideale per funzioni di sicurezza e include un pratico indicatore di stato. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un'ottima scelta per chi cerca soluzioni sicure e efficienti.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

120 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

XCS SLIM PLASTIC 2NC 2NO M20 11