Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF2725312
Cod. Produttore
XCSLF2725312
Cod. EAN
3666916047866

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione solenoide: 24 V AC/DC
  • Contatti sicurezza: 3 NC + 1 NO
  • Materiale: Metallo
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Corrente nominale: 0,55 A DC / 0,75 A AC
  • Dimensioni (HxLxP): 205x44x51 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il XCS SLIM METAL U 3NC 1NO M20 24V, un prodotto della famiglia Preventa XCS, progettato per garantire funzioni di sicurezza avanzate. Realizzato in metallo di alta qualità, questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che facilita il monitoraggio delle operazioni. Il suo innovativo sistema di blocco di sicurezza si basa sul principio della corrente parassita, offrendo una protezione affidabile in ogni situazione. Con un design slim, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS