Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3838313
Cod. Produttore
XCSLF3838313
Cod. EAN
3666916047460

Informazioni di prodotto

int. sic. met. XCSLF - 6 NC - apert.lenta - 1 ingr.filett. 1/2" NPT - 24 V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza con azionamento a chiave XCSLF per porte di protezione con blocco tramite solenoide ha una testa a torretta regolabile e un robusto corpo in Zamak sottile con rivestimento rosso. Ha inoltre 3 ingressi passacavo NPT 1/2" che consentono un'installazione flessibile. Presenta 3 contatti principali break-before-make (ad apertura lenta) con azionamento a chiave; gli stati di contatto vengono indicati quando la chiave è inserita. Presenta, inoltre, 3 contatti ausiliari normalmente chiusi, azionati dal solenoide; gli stati di contatto vengono indicati quando il solenoide non è alimentato. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 500 000. Il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS