Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3737533
Cod. Produttore
XCSLF3737533
Cod. EAN
3606489413521

Informazioni di prodotto

int. sic. met. 4 NC + 2 NA - apert.lenta - 1 ingr.filett. 1/2" NPT - 120 V
Descrizione del produttore: Il TEXCSLF3737533 è un dispositivo della famiglia XCS SLIM METAL, progettato per garantire prestazioni elevate in ambito di sicurezza. Con quattro contatti normalmente chiusi e due normalmente aperti, offre un indicatore di stato che facilita il monitoraggio delle operazioni. La sua costruzione in metallo assicura robustezza e durata, rendendolo ideale per applicazioni critiche. Questo prodotto è adatto per funzioni di sicurezza, dimostrando la sua affidabilità in ogni situazione.

grado di protezione (IP)

IP67K

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

120 V

lunghezza del sensore

51 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

20 N

altezza del sensore

205 mm

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

120 V

larghezza del sensore

44 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0.55 A

con indicatore di stato

Serie

Preventa / XCS

Produttore

XCS SLIM METAL 4NC 2NO12NPT 110