Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3737512
Cod. Produttore
XCSLF3737512
Cod. EAN
3666916047552

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Voltaggio: 24 V AC/DC
  • Corrente nominale: 0,75 A a 240 V AC
  • Corrente nominale: 0,55 A a 24 V DC
  • Grado di protezione: IP66 e IP67
  • Durata meccanica: 1 milione cicli
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni (LxPxH): 44x51x205 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il sensore di sicurezza è un sensore elettrico che crea o interrompe il contatto in presenza di un campo magnetico. Presenta contatti break before make ad azione lenta, 4 contatto normalmente chiuso + 2 contatto normalmente aperto, contatto normalmente chiuso con manovra positiva di apertura. È un selettore con una corrente nominale di funzionamento di 0,75A a 240V AC, 0,55A a 24V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 4A. È progettato per funzionare in ambienti pericolosi. È dotato di morsetti a molla per il collegamento elettrico e 3 ingresso passacavo filettato per M20 passacavo 1,5. L'elettromagnete si blocca in fase di eccitazione e sblocca in caso di diseccitazione del solenoide. Offre una lunga durata meccanica di circa 1 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. Il finecorsa a torretta con azionamento a chiave ha un corpo metallico sottile in Zamak. Dimensioni: 44 mm (larghezza) x 51 mm (profondità) x 205 mm (altezza); peso 1,1 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato TÜV, CSA e UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, 60947 EN-5-1, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061, EN 1088/ISO 14119 e UL 508. Una delle gamme più complete di selettori di sicurezza industriali sul mercato. I sensori di interblocco di sicurezza sono adatti per proteggere gli operatori di macchine potenzialmente pericolose con inerzia. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

3000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS