Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3737332
Cod. Produttore
XCSLF3737332
Cod. EAN
3666916047620

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione di alimentazione: 120 V AC
  • Contatti: 4 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Corrente nominale operativa: 0,75 A a 240 V AC
  • Dimensioni (LxPxH): 44x51x205 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSLF3737332 è un dispositivo della famiglia XCS SLIM METAL, progettato per garantire la massima sicurezza. Questo prodotto presenta un design compatto e robusto, con 4 contatti normalmente chiusi e 2 normalmente aperti, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza. Dotato di un indicatore di stato, offre un monitoraggio efficace delle condizioni operative. Grazie al principio della corrente parassita, questo dispositivo assicura prestazioni affidabili e sicure in ogni situazione.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

120 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS