Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3535342
Cod. Produttore
XCSLF3535342
Cod. EAN
3666916047743

Informazioni di prodotto

  • Design: Slim
  • Materiale: Metallo
  • Contatti: 2 NC + 4 NO
  • Tensione solenoide: 230 V AC
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Corrente nominale: 0,75 A a 240 V AC
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSLF3535342 è un dispositivo della famiglia XCS, progettato per garantire la massima sicurezza grazie alla sua struttura in metallo. Questo modello presenta due contatti normalmente chiusi e un indicatore di stato che facilita il monitoraggio delle funzioni operative. Con una classificazione merceologica di 021002, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua compatibilità con funzioni di sicurezza lo rende un'ottima scelta per ambienti industriali.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

230 ... 230 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS