Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3535512
Cod. Produttore
XCSLF3535512
Cod. EAN
3666916047705

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Contatti: 2 NC + 4 NO, slow break
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Corrente nominale: 0,55 A DC / 0,75 A AC
  • Materiale: Metallo (Zamak)
  • Dimensioni (LxPxA): 44x51x205 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSLF3535512 è un interruttore di sicurezza XCS SLIM METAL progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di sicurezza. Con una configurazione di 2NC e 4NO, questo dispositivo è dotato di un indicatore di stato che facilita il monitoraggio delle condizioni operative. La sua costruzione in metallo assicura durabilità, mentre il principio della corrente parassita offre un efficace blocco di sicurezza. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni sicure e funzionali.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS