Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3535332
Cod. Produttore
XCSLF3535332
Cod. EAN
3666916047767

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione solenoide: 120 V AC
  • Contatti: 2 NC + 4 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Corrente nominale: 0,75 A a 240 V AC
  • Materiale: Metallo
  • Dimensioni (HxLxP): 205x44x51 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza XCS Slim in metallo, dotato di 2 contatti normalmente chiusi (NC) e 4 contatti normalmente aperti (NO). Progettato per applicazioni industriali, offre un grado di protezione elevato e un collegamento tramite pressacavo M20. La struttura compatta e resistente garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo e blocco macchinari. Adatto a sistemi di prevenzione e sicurezza, assicura prestazioni ottimali con tensioni fino a 240 V.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

120 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS