Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSLF3535533
Cod. Produttore
XCSLF3535533
Cod. EAN
3666916047682

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Alimentazione: 120 V AC
  • Contatti: 2 NC + 4 NO
  • Materiale: Metallo
  • Tipo testa: Chiave operatore
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni: 205x44x51 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto TEXCSLF3535533 è un dispositivo della famiglia XCS, realizzato in metallo di alta qualità. Questo modello presenta un design slim e offre 2 contatti normalmente chiusi e 4 normalmente aperti, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza. È dotato di un indicatore di stato, permettendo un monitoraggio semplice e immediato. La sua costruzione robusta e le sue funzionalità avanzate lo rendono una scelta eccellente per ambienti industriali che richiedono affidabilità e prestazioni superiori.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,55 A

larghezza del sensore

44 mm

altezza del sensore

205 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

120 ... 120 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Preventa / XCS