Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKP251AG11S2
Cod. Produttore
XCKP251AG11S21
Cod. EAN
3666916054277

Informazioni di prodotto

XCKP2511G11 a pulsante

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di fine corsa Telemecanique Osiswitch modello XCKP2511G11 con pulsante, progettato per applicazioni di controllo industriale. Questo dispositivo robusto e affidabile è dotato di un attuatore a leva con rullo, ideale per rilevare posizioni meccaniche e garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La custodia resistente assicura protezione e durabilità in ambienti di lavoro impegnativi. L'interruttore è parte della serie standard XC, sinonimo di qualità e prestazioni costanti nel settore dell'automazione industriale.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard