Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMH21F2L1
Cod. Produttore
XCMH21F2L1
Cod. EAN
3666916050460

Informazioni di prodotto

XC puls.rot.in met filett.M12 NO+N 1m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di fine corsa compatto con pulsante rotante in metallo e filettatura M12, progettato per applicazioni di controllo industriale. Dotato di contatti normalmente aperti (NO) e normalmente chiusi (NC), garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento delle posizioni meccaniche. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in spazi ridotti, assicurando una lunga durata e resistenza all’usura in ambienti industriali. Facile da montare grazie alla filettatura standardizzata, questo interruttore è una soluzione efficiente per il monitoraggio e la sicurezza degli impianti elettrici.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

uscita elettronica

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard