Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMH2103L2
Cod. Produttore
XCMH2103L2
Cod. EAN
3666916051313

Informazioni di prodotto

XC mini puls.rot.metal rotaz 90° NC+NO2m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di fine corsa compatto con attuatore a pulsante rotante in metallo, progettato per offrire un'affidabile commutazione meccanica con una rotazione di 90 gradi. La struttura robusta garantisce durata e resistenza in ambienti industriali, mentre il design miniaturizzato facilita l'installazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni di controllo e sicurezza, assicura un funzionamento preciso e costante.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

uscita elettronica

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

70,4 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard